六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44365036 品番 3/4 PT14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
厚さ(mm)25.4 山数14 二面幅(mm)46 ねじの呼び3/4 PT14 材質Alloy Steel ねじの種類PT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44365002
2023-01-21
用途:
自動車部品の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のウォーターテンプスイッチの加工に使用しました。
六角なのでレンチも使用し易くとても良かったです。

対象商品:
44364993
2022-07-16
用途:
ブレーキリザーバーの配管に使用
製造業

加工対象がブレーキリザーバーの配管で、樹脂の加工だったので刃物としてのコメントはできないですが、仕上がり形状に問題はありませんでした。

対象商品:
44365002
2021-01-08
用途:
井戸の修理
伊藤惠造 様

井戸の圧力スイッチの取り付けパイプが
錆びて折れて修理が必要になったのですが
場所が大変狭く ダイスハンドルが入らない所なのですが ダイスが六角で割りが無いタイプで
スパナレンチが使えて大変助かりました

対象商品:
44364993
2018-12-28
用途:
一度取り付けてあった品物の再生
アサヒフォークリフトガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

元々取り付けていた金具なので漏れ防止に接着剤が付いている ほぼ新品同様なので再使用するのに接着剤の除去に役立っています。
現場作業で金具を取り外す時ネジ山を痛めてしまった時の再生に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする