ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44365097
品番
GNU-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
80
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪
適合品番
STC・SKC・SU-STC・SU-SKC
ボス幅H(mm)
31
車輪幅W(mm)
27
車輪径D(Φmm)
75
車軸径d(mm)
8
材質(ホイール)
ナイロン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44365097
GNU-75
44365151
GNU-75
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
ナンシン
1個
¥
1,098
欠品中
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました