ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44365106
品番
GNU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
120
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
ボス幅H(mm)
42
車輪幅W(mm)
30
車輪径D(Φmm)
100
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
ナイロン