※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44365124
品番
GNU-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
車輪幅(mm)
35
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
許容荷重(kg)
163.2
ボス幅H(mm)
56
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
ナイロン