GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44365133 品番 GNU-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 車輪幅(mm)25 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 適合品番STC・SKC・SU-STC・SU-SKC 許容荷重(kg)71 ボス幅H(mm)31 車軸径d(mm)8 材質(ホイール)ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44365151
2016-08-12
用途:
スーツケースの車の取替え

少し加工しました、元のようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする