ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44365151
品番
GNU-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
車輪幅(mm)
27
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪
適合品番
STC・SKC・SU-STC・SU-SKC
許容荷重(kg)
81.6
ボス幅H(mm)
31
車軸径d(mm)
8
材質(ホイール)
ナイロン