角型洗面器 Luju

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オーバーフロー付き、1ホール 注文コード44365571 品番493-008
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様オーバーフロー付き、1ホール 材質陶器製 容量(mL)9000 容量(L)10 切込寸法(mm)560×473 切込寸法(W×D)(mm)560×473 推奨水栓金具品番713-324、183-091、183-079、183-008、183-058
注意
※単水栓の取付には、アダプターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする