カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面台
角型洗面器 Luju
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オーバーフロー付き、1ホール・ワイヤー操作
注文コード
44365587
品番
493-008H
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
排水上部セット
仕様
オーバーフロー付き、1ホール・ワイヤー操作
材質
陶器製
容量(mL)
9000
容量(L)
10
切込寸法(mm)
560×473
切込寸法(W×D)(mm)
560×473
推奨水栓金具品番
713-307、184-013、183-080、184-003
注意
※単水栓の取付には、アダプターが必要です。