カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面台
角型洗面器 Luju
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オーバーフロー付き
注文コード
44365657
品番
493-093
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーバーフロー付き
材質
陶器製
容量(mL)
5000
容量(L)
5
切込寸法(mm)
370×360
切込寸法(W×D)(mm)
370×360
推奨水栓金具品番
713-307、183-070、183-066、183-008、183-049
注意
※単水栓の取付には、アダプターが必要です。