カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
Pトラップユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44366646
品番
433-414-32
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
Pトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Pトラップ