Sトラップユニット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44366655 品番433-310-32
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
Sトラップ排水管の取替
東建築技術士事務所 様 (建設業・工事業)

特に問題なく、スムーズに短時間で取替交換ができた。

対象商品:
44366655
2022-04-13
用途:
腐食による水漏れと詰まり解消のため。
製造業

しっかりした製品でした。取り付けも簡単で位置調整も楽でした。

対象商品:
44366655
2021-03-11
用途:
配水管の交換時
サービス業

しっかりとした品物で今後、交換メンテナンスの必要性がない品物とおもう。

1人が参考にしています
対象商品:
44366655
2019-09-26
用途:
補修交換
運輸・通信業

しっかりした商品で材質も思ってたとおりで良かった。サイズ違いで今回二度手間になったこと考えると素人としてはもう少し細かい説明書(サイズ)がウェブ上欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
44366655
2020-02-11
用途:
自宅トイレの洗面台のDIY
その他業種

パッキンも付属しているので簡単に取り付けられました。商品の寸法も表記されていたのでサイズも確認できてまったく問題ありませんでした。

対象商品:
44366655
2018-06-25
用途:
作り付け洗面化粧台の排水管として使用。

問題なく設置でき、トラップにもスムーズに役割を果たしています。

対象商品:
44366655
2017-12-04
用途:
排水管工事
大洋航 様 (その他業種)

パッキン込み部品で、工事簡単です。。。。。。。。。。

対象商品:
44366655
2017-04-05
用途:
洗髪流しのホース交換作業に使用しました
CUT BOX 様 (サービス業)

取り付けがとても簡単だったので、とても良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする