カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
丸鉢つきPトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44366813
品番
432-502-25
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
十字ストレーナー
通気機能付きの化粧トラップです。
呼び
25
材質
黄銅
形状
Pトラップ
用途
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。
呼び径
25
はさみ込み厚さ(mm)
最大約9