丸鉢つきSトラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44366831 品番433-315-25
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ

形状Sトラップ 材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) 呼び径25 呼び25 材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) パイプ形状Sトラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44366831
2022-05-12
用途:
外のトイレの手洗い用の丸鉢下の排水管の交換
農・林・水産業

永年使っている手洗い用丸鉢の排水管が経年劣化で腐食し折れました。
寸法を測りほぼ同じ、カクダイのSトラップを購入。ピッタリと収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする