液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44366999 品番EG-200MB
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。
スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。
狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。
ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。
標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。
持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。
LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。

用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 面体:マットブラック、遮光:ブルー 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5〜#8、遮光時(WELD)#5〜#9 #9〜#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1〜5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1〜5/約0.1秒〜0.9秒)

商品説明動画

【製品紹介】液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ EG-200MB/MG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする