カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面台
コーナーカウンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
493-012専用カウンター
色
夕霧
注文コード
44370532
品番
497-008-D
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ブラケット(ビス・プラグ)付き
仕様
493-012専用カウンター
材質
メラミン化粧板(合板)
色
夕霧
タイプ
L・R兼用タイプ