カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
サーモスタットユニット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44370785
品番
173-301
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
逆流防止機能が付き
最高温度(℃)
出湯:45
接続ねじ
G1/2
使用地区
一般地
入数
6/箱
商品タイプ
壁付タイプ
注意
※先端に単水栓(センサー水栓以外)を取付けて使用します。