※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
サーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
仕様
ストレーナー:本体内蔵
取付ねじ
W26山20
注文コード
44370812
品番
175-001K
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様・取付ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
寒冷地
取付穴径(Φmm)
23〜25
取付芯々(mm)
85
仕様
ストレーナー:本体内蔵
取付ねじ
W26山20