※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径Φ10ワンタッチ管継手 電圧(V)(A) DC24 注文コード44370892 品番VXZ2A0CA
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は口径・電圧など129種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径Φ10ワンタッチ管継手 仕様(-) ワンタッチ管継手付 リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(C) 樹脂 リード線取出方向特殊(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする