曜日別特売
713-401 センサー混合栓 カクダイ 44371433

 

713-401 センサー混合栓 カクダイ 44371433
713-401 センサー混合栓 カクダイ 44371433
713-401 センサー混合栓 カクダイ 44371433

センサー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44371433品番713-401
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

用途
自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
注意
※充分な吐水口空間がない場合や、ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44371433
2020-04-14
用途: カランの交換
製造業

見た目も綺麗で取り付けも30分ぐらいで出来ました。他の蛇口も自動にしようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする