カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
レバー式万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44371643
品番
7014-13
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
色
シルバー
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用