※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

652-001-6 平成カラン カクダイ 44371801 652-001-6 平成カラン カクダイ 44371801

平成カラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44371801 品番 652-001-6
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質黄銅 寸法F(mm)30 寸法D(mm)39 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 寸法AG1/4 呼び径(mm)6 寸法E(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする