横水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44371835 品番7010-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 寸法B(mm)80 寸法C(mm)30 寸法D(mm)100 寸法APJ3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする