※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44371844
品番
7010KK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
20
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
100
使用地区
寒冷地
寸法A
PJ3/4