カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓取付脚(トール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ
注文コード
44372115
品番
104-107
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
単水栓を組合わせるときに使用します。
材質
青銅
厚さ(mm)
5〜35
色
ブロンズ
呼び
13
取付穴径(Φmm)
22〜27
入数
30/箱