7060-20×170 自在水栓 カクダイ 44372361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7060-20×170 自在水栓 カクダイ 44372361
7060-20×170 自在水栓 カクダイ 44372361

自在水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44372361品番7060-20×170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
呼び径(mm)20寸法E(mm)100寸法B(mm)80寸法A(mm)PJ3/4寸法D(mm)170寸法C(mm)110ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44372361
2019-05-30
用途: 水栓不具合の取換用として
医療・福祉・介護関連業

既設の水栓金物が止水不良となったので、購入。 呼び径20だと、スピンドル部品やコマを別々に求めるよりセットの方が安価でした。製品は問題なく利用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする