※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7060KK-20×170 自在水栓 カクダイ 44372377 7060KK-20×170 自在水栓 カクダイ 44372377

自在水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44372377 品番7060KK-20×170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 寸法E(mm)100 寸法B(mm)80 寸法A(mm)PJ3/4 寸法D(mm)170 寸法C(mm)110 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44372361
2019-05-30
用途:
水栓不具合の取換用として
医療・福祉・介護関連業

既設の水栓金物が止水不良となったので、購入。 呼び径20だと、スピンドル部品やコマを別々に求めるよりセットの方が安価でした。製品は問題なく利用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする