自動盤用溝入れチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GW15適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16注文コード44372406品番GBF32R100-000F GW15
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質GW15材質(本体)GW15適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16寸法RE(mm)0寸法CW(mm)1(-0.02~+0.02)寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525寸法CDX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする