自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル形状三角ハンドル 注文コード44372447 品番706-012HK-13
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はハンドル形状など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様固定コマ、赤ビス付き ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする