※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横形自在水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44372605
品番
7070-20×170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
20
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法A
PJ3/4
規格
JIS適合品
寸法D(mm)
170
寸法C(mm)
35
パイプ長(mm)
170