※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7070KK-13×170 横形自在水栓 カクダイ 44372614 7070KK-13×170 横形自在水栓 カクダイ 44372614

横形自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44372614 品番7070KK-13×170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 寸法E(mm)45 寸法B(mm)75 寸法APJ1/2 寸法D(mm)170 寸法C(mm)35 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする