曜日別特売

高能率刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DCON(mm)40適合チップSCMT110406-□□-E (外刃)・SCMT110410-□□-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):242●クーラントホール:有注文コード44373149品番S40-DRV360M-6-11
参考基準価格(税別)¥116,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●寸法LFS(mm):242●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+0.9(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT110406-□□-E (外刃)・SCMT110410-□□-I (内刃)スクリューSB-4086TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-15寸法DC(mm)36寸法LU(mm)216寸法DCON(mm)40寸法OAL(mm)311寸法DCSFMS(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする