カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横形洗眼水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44373357
品番
710-054-13
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)
150
規格
JIS
ねじ径
PJ1/2