カップリング付き横水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44373411 品番7030J-13
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,377
販売価格(税別)
4,888
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 寸法D(mm)83.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)65 寸法C(mm)65 寸法APJ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする