※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7036-20 共用散水栓(かぎ式) カクダイ 44373585 7036-20 共用散水栓(かぎ式) カクダイ 44373585

共用散水栓(かぎ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様かぎ1個付き 注文コード44373585 品番7036-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 用途スペアー用共用栓キー 仕様かぎ1個付き 寸法D(mm)21 寸法B(mm)80 寸法C(mm)73 寸法APJ3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44373585 7036-20 40578783 7036J-20 共用散水栓(かぎ式) カクダイ 共用散水栓(かぎ式) カクダイ 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44373585
2014-03-19
用途:
新旧取替

思った通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする