カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用散水栓(かぎ式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ仕様、かぎ式、逆流防止機能が付き
注文コード
44373603
品番
7036J-13
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
用途
スペアー用共用栓キー
仕様
固定コマ仕様、かぎ式、逆流防止機能が付き
規格
JIS規格
呼び
13
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
69
寸法C(mm)
67
使用地区
一般地・寒冷地共用
寸法A
PJ1/2
入数
40/箱