※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
自動接手水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44373655
品番
7230KK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
20
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
96
寸法D(mm)
106
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
カップリング
対応
寸法A
PJ3/4