※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7232KK-25 自動接手散水栓 カクダイ 44373725 7232KK-25 自動接手散水栓 カクダイ 44373725

自動接手散水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)97 注文コード44373725 品番7232KK-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は寸法Cなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法APJ1 寸法B(mm)102 寸法C(mm)97 寸法D(mm)138 寸法E(mm)25 タイプ寒冷地対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする