カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
シャワー水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44373795
品番
720-500-13
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
1.6
付属品
パッキン×1、ビス×4
セット内容
水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色
ホワイト
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※シャワーホースセットは専用