シングルレバー用カートリッジ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合外径50mm前後の普及機種 仕様パッケージ品 注文コード44374057 品番101-998
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
呼称(mm)(欧州)G型35 適合外径50mm前後の普及機種 仕様パッケージ品 入数2/箱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44374057
2026-01-28
用途:
家庭用台所混合栓の寿命延長に
岡田養鶏 様

そろそろ20年、10年前に一度取り替えましたが、ホームセンターには既に無く、モノタロウさんが頼りになります。型番忘れていて取り外して確認する事になりました。底の位置決め突起が奥に2つあるやつで、ちゃんとG35と印字されていたので、間違い無く選べました。BとかGとか一見しても判らないものばかり。逆に品揃えが良いことの証拠でもあるのですがね。流石に動作が滑らかで快調です。年代物の補修が効くのは助かりますね。

対象商品:
44374057
2023-01-21
用途:
水漏れ修理
農・林・水産業

混合栓のパッキンが古くなり水漏れが起きて、カートリッジを探してホームセンターに行ってみたが、結構古い混合栓なので見つからず、モノタロウさんで探すと見つかったので購入、商品到着後すぐに交換、水漏れが、ピッタリ止まってバッチリでした。

対象商品:
53004928
2020-04-25
用途:
台所のシングルレバーの動作が重くなり、カートリッジの交換に至った。
気仙克己 様 (サービス業)

地元のホームセンターでシングルレバーを購入し自分で交換したもの。その後カートリッジを交換しようとしたが、適合する商品が地元で売ってなくモノタロウで購入した。台所のシングルレバーの動作が軽くなった。

対象商品:
44374136
2023-03-31
用途:
部品交換
大同林業 様

底の形状が違う 固定用の突飛が2つほしい
底の写真を掲載すべきです
仕方ないので交換前を
分解して使用している

2人が参考にしています
対象商品:
44374057
2019-06-06
用途:
交換
その他業種

水栓から、時折わずかな水漏れが発生、ネットで調べカートリッジ交換で修復できそうと思いました。どの機種にするかかなり調べて、当機種に行き着きました。
簡単な作業で結果は良好です。有難うございました。この機に貴方会員にも登録。

1人が参考にしています
対象商品:
44374084
2019-05-20
用途:
カートリッジ交換
その他業種

交換も簡単で満足しています。水漏れしていたため、配送が早くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44374066
2020-04-05
用途:
洗面台の水漏れ
有限会社佐藤電機工業 様

水漏れ修理の為購入しましたが、スピーディーな対応ありがとうございました。

対象商品:
44374084
2018-11-06
用途:
カートリッジ交換時
サービス業

力いっぱいレバーを閉めた(叩いた)時に、レバーの付け根から折れてしまいました。どうにか直そうと部品を探していた所、モノタロウさんに同じ型番があり購入。商品到着後、すぐに交換し快適に使えるようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする