※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0336-20 逆止弁 カクダイ 44374181 0336-20 逆止弁 カクダイ 44374181

逆止弁

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44374181 品番 0336-20
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 用途水栓金具用 トラスコ品番780-7490 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60
注意
※高圧、高温下では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44374172
2023-10-06
用途:
水の逆止弁
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ部がテーパーになっている物を探したのですが見つからず、G1/2をR1/2に変換するアダプターを使いました。できれば、R1/2の物も作っていただきたい。

2人が参考にしています
対象商品:
44374181
2023-06-11
用途:
湯沸器の入り口に
デポ 様 (その他業種)

推奨されてない使い方ですが、中身を抜き出して逆向きに入れ直すと、作用方向を逆にできます。星をひとつ少なくしたのは、本来同梱されている筈のパッキンがなかったからです。そのほか不満はございません。

6人が参考にしています
対象商品:
44374172
2023-04-03
用途:
太陽熱温水の逆流防止に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

太陽熱温水の逆流防止に使用。メッキも綺麗で安心感がある品質です。

対象商品:
44374172
2020-06-01
用途:
屋根上散水用
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

屋根上散水の為ポンプアップするホースのポンプ側ワンタッチジョイントの後ろに配置。ワンタッチを切り離すとき、切ったとたん屋根までのホース内の水が一気に抜けて手元にかかることを避けるため挟み込んだ。使い勝手上々です。

2人が参考にしています
対象商品:
44374172
2019-02-19
用途:
蛇口交換
建設業・工事業

流し台の蛇口交換の為購入いたしました、購入した蛇口に逆止弁が付いてない為、専門の方に聞いたところ付けてた方がいいとの事で注文しました!今の所漏れも無く使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
44374172
2018-12-01
用途:
ガス湯沸かし器
株式会社吉成産業 様

ガス湯沸かし器で元圧変動が原因で誤動作するのを防止

2人が参考にしています
対象商品:
44374172
2018-06-03
用途:
散水ホースの逆流止め用
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

雄ネジの側に、ホースカラン用カップリングを付けるとき、カップリングのジョイント部品の外形が、逆止弁の雄ネジ内側の穴の内径より大きいので、その部品を削らねばならなかった。この様な使用は考えていないのでしょうが、この点は残念でした。吐出量の減少ももう少し少なければ良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
44374172
2018-05-17
用途:
給湯器に
ワイ・ツー・ケイ ナカニシ 様

入力側につけたので弁を取出し逆さまにして使用できました。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする