カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓用上部(固定コマ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44374364
品番
9070KK
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイプ
寒冷地対応
材質
黄銅
適合
JIS規格水栓呼13用
仕様
赤ポイント付き、ケレップなし
呼び径(mm)
JIS13
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤