凍結防止水栓上部

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44374373 品番907-003
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様

適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-22
用途:
屋外水栓の凍結防止
製造業

たったこれだけのために今までどれだけ苦労してきたか。効果絶大。今年の冬はまだ12月だというのに何回も屋外水栓が凍っているが、これを取り付けた水栓のみ凍らず、朝から水を使うことができた。下にバケツを置いて排出される水の量を見てるが、氷点下2℃を切ると10L程度、0℃前後で5L程度となるようで、水道管破裂時の工事費を考えると、十分ペイしそうだ。

2022-12-21
用途:
屋外水栓の凍結防止
製造業

この冬は12月だというのに、屋外水栓が何度も凍っているが、この水栓上部に変えた水栓は凍る様子もなく、助かっています。

対象商品:
44374373
2021-01-22
用途:
工場の水道
農・林・水産業

思ったより少ない排水で凍らないのでとても満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
44374373
2019-01-16
用途:
屋外水栓の凍結防止措置
農・林・水産業

当方寒冷地ではありませんが、万一の場合に備えて同社水栓に取り付けました。効果のほどは、これから凍結シーズンに向けて期待したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44374373
2016-05-03
用途:
水道
マンハッタン 様

非常に良い

対象商品:
44374373
2014-12-09
用途:
凍結防止

凍結防止まだわからない。

対象商品:
44374373
2013-01-19
用途:
井戸水の屋外水栓

軸先端のゴムパッキンをおさえるボルト中心に小さな穴があいています。ゴムパッキンの交換は出来そうです。
首が長いような気がしていましたが、現物はやっぱり長い。長い理由があるようには思えません・・・・。
吐出を手動井戸ポンプ(ガチャポン)とフート弁の間に繋いで、手動井戸ポンプの凍結防止も兼ねています。
吐出水量が多くないため、手動井戸ポンプは一部凍結するけど動かなくなることはないので、少し使えば
凍結はなくなります。(香川県)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする