※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓用ハンドル上部
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
JIS20
注文コード
44374391
品番
9170
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
JIS規格水栓呼20用
付属品
赤ポイント
仕様
赤ポイント付き、ケレップなし
材質
黄銅
呼び径(mm)
JIS20
本体形状
三角
色(キャップ)
青