※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓用上部(固定コマ)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44374407
品番
9170KK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
タイプ
寒冷地対応
材質
黄銅
適合
JIS規格水栓呼20用
仕様
赤ポイント付き
呼び径(mm)
JIS20
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤