無地ビス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44374477 品番792-775
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
ねじのピッチに要注意
その他業種

他の方のレビューにも記載がありますが、本製品のW3/16とM5 ピッチ0.8の2種類のピッチが存在するようです。TOTO製品だったと思ったのでW3/16である本製品を購入しましたが、ピッチ違いで使用できませんでした。
TOTOでも古い製品は、ピッチ0.8なのかもしれません。
M5 ピッチ0.8のねじはKVKの製品が該当するようですが、赤と青の2本セットでしたので、ホームセンターでステンレス製のトラスねじを購入して代用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44374477
2023-10-05
用途:
水栓のハンドル固定ビス補修用に

既存の水栓ハンドルの固定スクリューがなくなっていたので補修用に購入。
水栓のメーカーが分からないのでメジャーな物を購入して見ましたがメーカー違いだったようでネジピッチが合わず使用できませんでした。
同一径ですがやはり水栓に合ったものを確認する必要がありましたが、この手のものは規格が明示されていないので照合が難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする