水道用ツリコマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード44374854 品番9072KK
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1〜80 最高耐熱温度(℃)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする