※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0748-300 泡沫Sパイプ カクダイ 44374976 0748-300 泡沫Sパイプ カクダイ 44374976

泡沫Sパイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44374976 品番0748-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)300 材質黄銅 パイプ長(mm)300 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44374976 0748-300 68517218 795-39-300 泡沫Sパイプ カクダイ 泡沫Sパイプ カクダイ 1個 2,998 税込3,298 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44374967
2024-06-17
用途:
水道補修用として
医療・福祉・介護関連業

他社製ではありますが、自在パイプの破損取換用として購入。 取換も問題なくでき、使用感も問題ないようです。

対象商品:
44374951
2020-09-05
用途:
キッチンの流し台に
有限会社橋本プランニング 様 (教育・研究機関)

長年、シンクの水はねが気になってはいたのですが、こんなものかと使っていました。
泡沫タイプの部品を付けても水はねしていたので。
でも、この泡沫パイプは本当に水はねしません!
お勧めします。

対象商品:
44374967
2018-10-23
用途:
古い物からの交換
有限会社ロングひる 様

価格的に魅力ですし、もっと早く交換しても良かった。

対象商品:
44374967
2017-09-28
用途:
食堂の台所に

劣化した水道の蛇口がぐらぐらになって、とれてしまいました。交換作業は女の私でも簡単に取り付けることが出来て、嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44374976
2016-11-16
用途:
節水用

節水様に変更するのにsパイプ先がネジになって居ないので、を交換しました

1人が参考にしています
対象商品:
44374976
2015-12-08
用途:
既存設備の交換修理

これまでのものと同じものをつけようと交換部品を探し取り付けしただけですので
これまでどおりに快適に使用しています
短いものを長くしたいようなときには寸法には注意したほうがよいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする