泡沫Uパイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44375186 品番0749-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)240 材質黄銅 パイプ長(mm)240 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44375186 0749-240 68517279 775-29-240 泡沫Uパイプ カクダイ 泡沫Uパイプ カクダイ 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375195
2022-08-16
用途:
蛇口交換
卸売・小売業

顧客のお子様が壊したとのことで急遽取り寄せ。
品質もよく安価だと思います。迅速な発送もいつも助かります。

対象商品:
44375186
2021-04-22
用途:
水栓補修部材として
医療・福祉・介護関連業

水栓スパウトの腐蝕孔開き補修部材として購入。特に不具合などはありません。他社製品との
組み合わせでも問題ないようです。

対象商品:
44375195
2019-07-04
用途:
前のパイプと交換した。
卸売・小売業

イメージ通りで満足してます。
*要望事項
 寸法等の詳細図面が添付されていると購入時に安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
44375177
2015-07-01
用途:
厨房のシンク用カラン
有限会社北海道ウィズン 様 (サービス業)

新しいので泡がきれいです。順次取り換えかな!

2人が参考にしています
対象商品:
44375177
2014-05-29
用途:
uパイプ交換

交換なので特に問題無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする