UHパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44375274 品番 7740-300
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)300 材質黄銅 先端径(mm)17.8 パイプ長(mm)300 パイプ外径(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375265
2021-03-02
用途:
キッチンの蛇口に

今まで自宅のキッチンでは、蛇口が低く、ポットや水筒に水を入れる時に不便をかんじていたが、近くのDIYセンターではいいサイズが見つからず、モノタロウのカタログを見るとちょうど良いサイズが見つかり、注文しました。早速取り付けてみると、使いやすく家族も大満足のようです。

対象商品:
44375274
2018-09-07
用途:
風呂の混合栓のパイプが低すぎて使い勝手が悪いので、パイプの腰高のものに変えたかった。
その他業種

混合栓がカクダイ製の為、製造メーカーを合わせた。水道水の吐出が高くなり、使い勝手が大幅に改善でき、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
44375265
2014-02-18
用途:
出口の位置、高さの変更のため

水道の出口の位置と高さがもとめる物と異なったので、買いかえて交換した。
もう少し高く、もう少し張出が少ない物が欲しかったが、以前使用していた物よりはずっと使いやすくなった。目的は十分達成したので満足だ。
多くの需要が見込めないと思われるためやむを得ないが、人それぞれ好みの高さ、形状などがあるし、フレキシブルは嫌という人もいるだろう。
もう少し種類が多いと良いとおもう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする