泡沫用UFパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44375335 品番 7743-200
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)200 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 材質黄銅 寸法B(mm)59 寸法C(mm)100.5 パイプ長(mm)200 入数5/箱、100/梱 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
注意
※泡沫金具はついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375344
2023-09-14
用途:
カランへの泡沫口の取り付けのため
所沢・市民放射線測定室 様 (教育・研究機関)

問題なし。予定通り使用できています。泡沫口を取り付けることにより節水効果があります。

対象商品:
44375344
2022-09-22
用途:
水栓部品の交換
建設業・工事業

今までのは、純正部品だったので、高さが足りないのと、長さも短かったので、取り替えました。洗い物がし易くなり、使い勝手がとても良くなりました。

対象商品:
44375353
2021-07-29
用途:
普段使い
製造業

蛇口が手前に来て使いやすくなり、特に問題なく使えています。

対象商品:
44375344
2017-04-24
用途:
炊飯器の蛇口に使用

Uタイプを利用していましたが、釜を持ち上げるのに空間が取れなかったので購入しました。お陰で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする